DRM0875-0875-100-07-1D vrtací/frézovací nástroj

Artiklové číslo: 3201522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3201522
EAN / GTIN 7291075214727
Číslo výrobce 3201522

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezného břitu (DC) 7/8″, celková délka (OAL) 3,59″, užitná délka (LU) 0,88″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 7/8″
  • Jmenovitý průměr 0 875″
  • Funkční délka (LF): 1-1/4″
  • Označení řezné destičky (MIID): SOMX 07
  • Celková délka (OAL): 3.59″
  • Délka konzoly (LPR): 1.31″
  • Tolerance průměru stopky (TCDMM): h6
  • Délka dříku (LS): 2.28″
  • Užitečná délka (LU): 0,88″