DRM0625-0625-075-05-1D vrtací/frézovací nástroj

Artiklové číslo: 3201518
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3201518
EAN / GTIN 7291075214680
Číslo výrobce 3201518

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezného břitu (DC) 5/8″, celková délka (OAL) 3,05″, užitná délka (LU) 0,63″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 5/8″
  • Jmenovitý průměr 0 625″
  • Funkční délka (LF): 0,96″
  • Označení řezné destičky (MIID): SOMX 05
  • Celková délka (OAL): 3.05″
  • Délka konzoly (LPR): 1.02″
  • Tolerance průměru stopky (TCDMM): h6
  • Délka dříku (LS): 2.03″
  • Užitečná délka (LU): 0,63″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku