DR19.8-060-25.4-06-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3201365
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3201365
EAN / GTIN 7291075203714
Číslo výrobce 3201365
L-číslo L24150 313

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,781″, Celková délka (OAL) 6,21″, použitelná délka (LU) 2,34″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.781″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.835″
  • Desetinný ekvivalent: 0.781″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 3.187″
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 060304-DT
  • Celková délka (OAL): 6.21″
  • Délka upínace (LPR): 3.21″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 2.34″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny