Soustružnický držák pravý, HSK-T, ⌀ stopky / velikost destičky: 63/16HPmm

Artiklové číslo: 320105 63/16HP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Velikost destiček 16HP
Upnutí HSK-T
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vzdálenost hrotů os f 45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička 16E..
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320105 63/16HP
EAN / GTIN 2050002062948
Číslo výrobce TOP52GR32,0

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.