Držák na vyvrtávací tyče levý, HSK-T, ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A: 40/12-110mm

Artiklové číslo: 320086 40/12-110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Velikost destiček 12
Upnutí HSK-T
Způsob použití levý
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 110 mm
Užitná délka LN 90 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 32 mm
Vzdálenost hrotů os f 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Náhradní díl S01
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320086 40/12-110
EAN / GTIN 2050001715272
Číslo výrobce HA4.BCC.LLA.110

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 najdete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty