DCM 110-055-16A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3200544
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3200544
EAN / GTIN 7291075101539
Číslo výrobce 3200544
L-číslo L24040 1120

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 11 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11,0, celková délka (OAL) 118,1 mm, efektivní délka (LU) 55 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 68.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 110-SG
  • Celková délka (OAL) 118.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2 mm
  • Délka upínace (LPR) 70.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 55 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny