DCM 105-031-15.87A-3D Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3200541
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3200541
EAN / GTIN 7291075101782
Číslo výrobce 3200541
L-číslo L24040 254

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,413″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 3,7″, použitelná délka (LU) 1,24″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.413″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.429″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.413″
  • Desetinný ekvivalent: 0.413″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 1.735″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 105-SG
  • Celková délka (OAL): 3.7″
  • Délka špicky britu(PL): 0.075″
  • Délka upínace (LPR): 1.81″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.24″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny