DCM 100-030-16A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200535
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3200535
EAN / GTIN 7291075101256
Číslo výrobce 3200535
L-číslo L24040 1085

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 10,0, celková délka (OAL) 92 mm, efektivní délka (LU) 30 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 42.18 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 100-SG
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.82 mm
  • Délka upínace (LPR) 44 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny