F90LN D050-05-22-L-N15 90° fréza s LN1506. Tangenciálně namontované otočné řezný destičky

Artiklové číslo: 3197885
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3197885
EAN / GTIN 7291075231304
Číslo výrobce 3197885

Popis

Popis:

Ploché a rohové frézy s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Styl altánu A
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 22 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Průměr řezu (DC): 50 mm
  • Průměr (DC/DCX): 50 mm
  • Směr (HAND): Levá strana
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Maximální délka řezu (APMX): 14 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 47 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL): 40 mm
  • Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku