• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Hydraulická kleština ER s převlečnou maticí ER32, ⌀d: 20mm

Artiklové číslo: 319743 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ d 20 mm
⌀ d2 50 mm
Délka L 58,3 mm
Závit M M40×1,5
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319743 20
EAN / GTIN 4062406244064
Číslo výrobce 319743 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká flexibilita, k použití při obrábění ve statickém držáku upínací kleštiny, ale také na poháněných nástrojích. Nejlepší obvodová házivost.
Pro poháněné nástroje s vnějším závitem.

Výhoda:

  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.
  • Rychlá a jednoduchá manipulace.
  • Flexibilní použití redukčních pouzder.
  • Perfektní středění.

Použití:

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.