Kombinovaný držák pro vyvrtávací tyč, se zářezem, Typ: 30-40-100

Artiklové číslo: 319734 30-40-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
Chlazení interní / externí
Velikost VDI 30
Druh produktu Nožový držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319734 30-40-100
EAN / GTIN 4067263962465
Číslo výrobce 319734 30-40-100
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

Pro použití na CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s hvězdicovým revolverem. Kombinovaný držák s možností vnitřního a vnějšího chlazení.

Použití:

Pro upínání vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX.

Rozsah dodávky:

Včetně standardní kolíkové lišty pro vyrovnání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku