Krátká vrtací hlavička, VDI 30, Rozsah upínání: 1-16mm

Artiklové číslo: 319715 1-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 1 mm - 16 mm
Velikost VDI VDI 30
Vnější ⌀ sklíčidla d1 50,5 mm
Délka vyložení l1 90 mm
Upínací klíč TX25
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Druh produktu Krátký upínací trn se sklíčidlem VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319715 1-16
EAN / GTIN 4045197932037
Číslo výrobce 319715 1-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Přívod chladicí kapaliny přes otvor kolíčku.
  • Maximální tlak chladicí kapaliny 50 barů.
  • Typ GARANT s upínacím klíčem Torx® pro silové utažení.

Použití:

U NC soustruhů a obráběcích center.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku