• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Stabilizátor vyvrtávací tyče 3×D midi, Typ: 16R

Artiklové číslo: 319456 16R
Sleva
5 925,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Kmitání: tlumené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu pravý
⌀ upnutí D1 16 mm
⌀ stopky D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Délka vyložení L1 48 mm
Délka stopky Ls 53 mm
Celková délka L2 107 mm
Rádius R 1,2 mm
C 1,5 mm
Přesazení Z k ose 16 mm
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Kmitání tlumené
Druh produktu stabilizátor vyvrtací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319456 16R
EAN / GTIN 4062406309152
Číslo výrobce 319456 16R
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Poznámka:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče.
Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 6×D.
Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou ⌀ D2 = 25 mm k dispozici na poptávku.

Warning:

Stanovené použití
  • K upínání vrtacích tyčí.
  • Snižuje kmitání a vibrace při soustružení.
  • Pro maximální přístupnost použijte provedení Mini. Pro dobrou přístupnost a tlumení použijte provedení Midi. Pro maximální snížení vibrací použijte provedení Maxi.
  • Upínací průměr stabilizátoru vrtací tyče musí odpovídat průměru vrtací tyče.
  • Vrtací tyč musí být použita po celé délce L2.
  • Před použitím proveďte kontrolu kolize na základě údajů CAD: ho7.eu/etool.
  • Montujte pouze vrtací tyče a upínací trn v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Dodržujte směr řezu (R nebo L).
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen v uzavřeném systému bez přístupu zvenčí.
  • Po kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Jako vrtací tyče nemontujte žádné jiné nástroje nebo obrobky.
  • Nemontujte zalomené nebo odsazené vrtací tyče.
  • Nepodepřená délka použité vrtací tyče nesmí překročit 3×D.
  • Nepoužívejte vrtací tyč, pokud je ve stroji namontován stabilizátor vrtací tyče.