Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 40, Otvor d2(H7): 10mm

Artiklové číslo: 319276 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: E

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H7) 10 mm
Velikost VDI VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 40
Závit M M22×1,5
Druh produktu Držák vyvrtávací tyče VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319276 10
EAN / GTIN 4045197782441
Číslo výrobce 319276 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
  • Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 - 20 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.

Poznámka:

Náhradní díly č. 319287319288 najdete v seznamu náhradních dílů.