Držák upichovacích planžet VDI výška planžety 32, Stopka ⌀ d1: 30mm

Artiklové číslo: 319149 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka B1 35 mm
Šířka B2 60 mm
Šířka B3 48 mm
L1 85,5 mm
Výška H 100 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Druh produktu Držák upichovacích planžet VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319149 30
EAN / GTIN 2050002040038
Číslo výrobce 32.3032CTXRL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

Pro použití na CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s hvězdicovým revolverem.
  • S dvojitým ozubením u stopky VDI pro levou resp. pravou vložku.
  • S kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu.
  • Sevření upichovacích planžet pomocí svěrné lišty.
  • Nastavení výšky ±1 mm.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX.

Poznámka:

Vel. 30-UEK a 40-UEK jako převrácené provedení.