Upínač nástrojů typ C1 axiální, pravý, Stopka ⌀ d1: 20mm

Artiklové číslo: 319107 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar C
⌀ stopky d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Šířka stopky b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 20
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319107 20
EAN / GTIN 4067263224457
Číslo výrobce 319107 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ±2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.