HP F90AT D2.00-4-.75-19 Čelní 90° frézy nesoucí HP AD 1906 Destičky s dlouhými břity

Artiklové číslo: 3181036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3181036
EAN / GTIN 7291075212396
Číslo výrobce 3181036
L-číslo L23980 2043

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,89″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.713″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.89″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ADKT 190608PDTR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny