{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro typ sklíčidla | 315 mm | |
| Délka L | 145 mm | |
| Výška H | 50 mm | |
| Šířka drážky D | 12 mm | |
| Vzdálenost otvoru b | 54 mm | |
| Šířka pera A | 26 mm | |
| Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
| Druh produktu | Čelisti klínového upínače |
| Katalogové číslo | 313310 315 | |
| EAN / GTIN | 4019208193359 | |
| Číslo výrobce | 313310 315 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |