Pilový list mečový BIM 130 T5 / 8 WP

Artiklové číslo: 31324000453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 31324000453
EAN / GTIN 4014586477046
Číslo výrobce 31324000453
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč pro pily s vratným pohybem BIM 130 T5 / 8 WP

Charakteristika:

  • Šířka: 19 mm
  • Délka: 150 mm
  • Výška: 1,27 mm
  • Max. Tloušťka materiálu: 100 mm
  • délka řezu: 130 mm
  • TPI: 5 / 8
  • VE: 3 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku