Pilový mečový list BIM 130T18 MS

Artiklové číslo: 31324000447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 31324000447
EAN / GTIN 4014586476988
Číslo výrobce 31324000447
L-číslo L00020 110167
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pila s vřetenovým kotoučem BIM 130T18 MS

Charakteristika:

  • Šířka: 0,9 mm
  • Délka: 150 mm
  • Výška: 19 mm
  • Max. Tloušťka materiálu: 4 mm
  • Min. Tloušťka materiálu: 1,5 mm
  • délka řezu: 130 mm
  • TPI: 18
  • VE: 3 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku