3/8″ Držák závitníků S9XR11

Artiklové číslo: 3131E-S9XR11
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3131E-S9XR11
EAN / GTIN 4991644036479
Číslo výrobce 3131E-S9XR11
L-číslo L60050 9955
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 40 mm
  • Rozměr D2: 18 mm
  • D1: 17 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku