Doraz obrobku, základní modul, Výška h: 15mm

Artiklové číslo: 313036 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

n 25 mm
Materiál hliník
Druh produktu Soustružnické sklíčidlo – příslušenství

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313036 15
EAN / GTIN 4062406230234
Číslo výrobce 313036 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Doraz se 3 magnety na zadní straně. Ocelově modrá eloxovaná.

Použití:

  • Pro upínání krátkých dílů.
  • Pro ⌀ obrobku 15 – 150 mm.
  • Flexibilní rozšíření výšky umístěním magnetických výškových prvků č. 313037 5.

Vhodné pro:

3čelisťové soustružnické sklíčidlo se šířkou čelistí do 55 mm.