{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 702-3 | |
| Velikost kuželu | 6 | |
| Vnější ⌀ A | 250 mm | |
| Průchod E | 76 mm | |
| Výška bez čelistí H1 | 89 mm | |
| Výška s čelistmi H2 | 123 mm | |
| Středicí ⌀ B | 106,4 mm | |
| Hmotnost | 32 kg | |
| Maximální počet otáček | 3 500 min-1 | |
| Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
| Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
| Katalogové číslo | 312931 250/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406154820 | |
| Číslo výrobce | 312931 250/6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |