{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 702-3 | |
| Velikost kuželu | 5 | |
| Materiál | Ocel | |
| Vnější ⌀ A | 200 mm | |
| Průchod E | 55 mm | |
| Výška bez čelistí H1 | 74,5 mm | |
| Výška s čelistmi H2 | 107 mm | |
| Počet rozpěrných šroubů | 4 | |
| Velikost rozpěrných šroubů | M10 | |
| ⌀ středicího kužele B | 82,575 mm | |
| 4hran pro klíč K | 11 mm | |
| Hmotnost | 17,2 kg | |
| Maximální počet otáček | 4 000 min-1 | |
| Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
| Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
| Katalogové číslo | 312705 200/5 | |
| EAN / GTIN | 4019208026022 | |
| Číslo výrobce | 185541 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |