Kloub s T-rukojetí, extra dlouhý 13 mm

Artiklové číslo: 3116M 13mm
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3116M 13mm
EAN / GTIN 4991644043811
Číslo výrobce 3116M 13mm
L-číslo L60050 6040
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 800 mm
  • D1: 18 mm
  • Pohon: 3/8″
  • T-rukojeť
  • Přítlak: 13 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku