T490 LNK-D32-34-2-C32-11 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3107085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3107085
EAN / GTIN 7291075346091
Číslo výrobce 3107085
L-číslo L23980 1306

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 8, max. délka břitu (APMX) 34 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 34 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL) 120 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny