H690 E90AX D20-3-W20-10 90° čelní fréza pro H690 TNKX 1005 břitové destičky Trigon se 6 šikmými břity.

Artiklové číslo: 3107060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIDO 690
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3107060
EAN / GTIN 7291075353846
Číslo výrobce 3107060
L-číslo L23980 72

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 90 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 65 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 TNKX 1005
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.8 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 690" Zobrazit všechny