HM390 ETC D1.25-5W1.25-07 Stopkové frézy 90° nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TCKT 0703 se třemi šroubovými břity

Artiklové číslo: 3106939
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106939
EAN / GTIN 7291075327649
Číslo výrobce 3106939
L-číslo L23980 1644

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4-1/5″, Shank Typ Weldon, typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Funkcní délka (LF): 3.109″
  • Délka hlavy (LH): 1-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 0.8 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty