MF FHX D063-06-22-R06 Čelní 34° frézy nesoucí šestihranné břitové destičky s 12 břity

Artiklové číslo: 3106882
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106882
EAN / GTIN 7291075352467
Číslo výrobce 3106882
L-číslo L23980 930

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 65,4 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 53.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 65.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 65.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 34 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI12FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny