HSM90S FAL-D2.0-2-.75-14 90° čelní frézy nesoucí superpozitivní a leštěné břitové destičky pro obrábění hliníku při vysokých otáčkách

Artiklové číslo: 3106074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIALU
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106074
EAN / GTIN 7291075317022
Číslo výrobce 3106074
L-číslo L23980 2081

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 2, Průměr náboje (DHUB) 1,88″, Celková délka (OAL) 2-1/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.531″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.88″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Celková délka (OAL): 2-1/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny