FDN D250-1419-60R-CALN11 Třístranné kotoučové frézy, přírubové s kazetami pro tangenciální montáž LN 1106 břitové destičky

Artiklové číslo: 3103995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103995
EAN / GTIN 7291075228052
Číslo výrobce 3103995
L-číslo L23980 2252

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 58 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 132 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 58 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 19.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 132 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny