FDN D125-1925-32R-CALN15 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy s kazetami pro LN 1506 břitové destičky (rozsah šířky řezu 18,9-25,6 mm)

Artiklové číslo: 3103774
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103774
EAN / GTIN 7291075201833
Číslo výrobce 3103774
L-číslo L23980 2947

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 30 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitů (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny