HCM D.50-B-L6.5-C.75 Multifunkční frézy s kulovým nosem D=.500″

Artiklové číslo: 3103708
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série BALLPLUS
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103708
EAN / GTIN 7291075181982
Číslo výrobce 3103708
L-číslo L23980 1739

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,33″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2-1/2″, Shank Typ Kulatý, použitelný délka (LU) 6″

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.33″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: B
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HBR D.50-QF
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Krouticí moment (TQ): 53 lbfxin
  • Použitelná délka (LU): 2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku