HCM D.62-A-L5.0-C.62 Multifunkční frézy s kulovým nosem D=.625″

Artiklové číslo: 3103602
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série BALLPLUS
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103602
EAN / GTIN 7291075266023
Číslo výrobce 3103602
L-číslo L23980 2810

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximální (APMX) 0,42″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 5,1″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 1,4″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.563″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.313″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.42″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HBR D.62
  • Celková délka (OAL): 5.1″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Krouticí moment (TQ): 69 lbfxin
  • Použitelná délka (LU): 1.4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny