MM CAB T08M10-20/.75 Adaptér pro rozhraní FLEXFIT a frézovací hlavy MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3103016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103016
EAN / GTIN 7291075162721
Číslo výrobce 3103016
L-číslo L24070 199

Popis

Popis:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 18 mm, velikost závitu držáku nástroje, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 11,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.7 mm
  • Upínací délka na strane stroje (LSCMS) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 11.3 mm

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny