MM S-D-L170-C20-T08-C 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3102999
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3102999
EAN / GTIN 7291075253399
Číslo výrobce 3102999
L-číslo L24070 187

Popis

Popis:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 112 mm, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost závitu adaptéru, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Délka telesa (LB) 112 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 120 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 26250 Otácky/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny