SDN D6.0-0.75-12-12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3101214
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101214
EAN / GTIN 7291075099218
Číslo výrobce 3101214
L-číslo L23980 1690

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,81″, Průměr řezu (DC) 6″, Počet řezných položek (CICT) 12, hloubka řezu maximální (APMX) 3/8″, Počet flétny (NOF) 6, Průměr náboje (DHUB) 7-1/4″, Celková délka (OAL) 2/4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.81″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL): 7/8″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny