FDN D160-16-40-R10 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100750
EAN / GTIN 7291075095999
Číslo výrobce 3100750
L-číslo L23980 2860

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 46,5 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 16, délka řezu max. (APMX) 16 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 60 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 46.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Použitelná délka (LU) 43.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny