F75A D3.00-1.00-M Čelní 75° frézy s HM90 AD -1505 Destičky

Artiklové číslo: 3100256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIMILL
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100256
EAN / GTIN 7291075090062
Číslo výrobce 3100256
L-číslo L23980 2030

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 2,17″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.27″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.17″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADCR 1505PDFR
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 75 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny