APK D40-50 JPN Šroubovicová stopková fréza pro vyměnitelné destičky APKT/R-10 Rozsah průměrů 20-50 mm.

Artiklové číslo: 3100250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100250
EAN / GTIN 7291075038736
Číslo výrobce 3100250
L-číslo L23980 1318

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 42 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných prvků (CICT) 12, délka řezu max (APMX) 52 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 42 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 52 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR
  • Celková délka (OAL) 140 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny