Pojízdný pracovní stůl se sortimentem nářadí 308 ks.

Artiklové číslo: 3100065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100065
EAN / GTIN 4010886952948
Číslo výrobce 3100065
L-číslo L60160 5697
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pevná deska z vícevrstvého buku, chráněná lakem na lněný olej
Snadné manévrování a řízení díky pojezdové/řídicí rukojeti
Boční panely s europerforací 10 x 38 mm
Bezpečnost díky ochraně pat
Široké zásuvky (š. 998 x hl. 474 mm), vyjímatelné, s centrálním zamykáním, vodicí lišty s kuličkovými ložisky pro plný výsuv a samočinné zavírání
nosnost na zásuvku 70 kg
vozík s vysokou nosností díky lichoběžníkové konstrukci náprav
celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
2 pevná kolečka na válečkových ložiscích Ø 200 mm, 2 otočná kolečka na kuličkových ložiscích s celkovou brzdou Ø 125 mm
Ocelový plech, práškový lak odolný proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Nástrčný klíč se západkou SilentGEAR No. 2675 s držákem bitů:
Velmi kompaktní ráčnový Nástrčný klíč
Pro přesnou práci ve stísněných prostorách
Velmi malý úhel zpětného náklonu, téměř 0˚ (nelze měřit mechanickými Měřidla vmi přístroji)
Nastavení vpravo/vlevo pomocí otočného kroužku, neutrální středová poloha s aretací ráčny umožňuje šroubování bez funkce ráčny
Nylon vyztužený skelnými vlákny a TPE příjemný pro ruce zajišťují optimální haptiku a ergonomickou práci
Prostorově úsporný a přitom velmi robustní mechanismus zajišťuje dlouhou životnost
Držák bitů se silným neodymovým magnetem
Sada torzních bitů:
Nejoblíbenější velikosti
Extrémně tenký držák bitů
Pro měkké i tvrdé šroubovací kufry
Kroutící zóna chrání bity při zatížení, špičky točivého momentu jsou jemně tlumeny, a tím se zvyšuje životnost.

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 6
  • Skladování: Válcovací pracovní stůl
  • Celková šířka [mm]: 1.200 mm
  • Celková výška [mm]: 985 mm
  • Celková délka [mm]: 635 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez