F45E D 50/2.0-R8 45° čelní a plášťové frézy pro destičky SEKN/R-12

Artiklové číslo: 3100043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100043
EAN / GTIN 7291075053807
Číslo výrobce 3100043
L-číslo L23980 1282

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 6,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 140 mm, hřídel Bridgeport Style, hřídel Bridgeport Style

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 67.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Délka hlavy (LH) 38.1 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Typ stopky Typ Bridgeport
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny