Kleště pro uchopení (jehlové kleště) s vícesložkovými návleky chromované 160 mm

Artiklové číslo: 31 25 160
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 31 25 160
EAN / GTIN 4003773016489
Číslo výrobce 31 25 160
L-číslo L70010 99
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější montážní, ohýbací a seřizovací práce
  • s extra dlouhými čelistmi: délka čelistí 55,0 mm
  • hladké úchopové plochy
  • Pečlivě odjehlené hrany

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 7,5 mm
  • Šířka hrotu (W4): 1,8 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,5 mm
  • Délka úchopové plochy (L4): 27,0 mm
  • Délka čelistí (L3): 55,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 16,0 mm
  • Úhel hlavy: 45
  • chromované
  • s vícesložkovým opláštěním