• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Těsnicí podložka pro upínací matice ER, ER 32, Upínací ⌀ d: 20mm

Artiklové číslo: 309635 20
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ d 20 mm
Pro typ ER 32
Obsah sady 17
Vnější ⌀ D 27 mm
Druh produktu Těsnění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309635 20
EAN / GTIN 7640128495505
Číslo výrobce 9.32.200

Popis

Vhodné pro:

Upínací matice ER č. 309615; 309621.
Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

  • Rozsah upínání = jmenovitý rozměr − 0,5 mm.
  • ⌀ upnutí odstupňován po 1 mm.
  • Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí!
  • Vhodné do 80 barů.
  • Vestavba: popis na vnitřní straně upínací matice.