• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra, ⌀ 32 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 16mm

Artiklové číslo: 309578 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 16 mm
⌀ kleští D 32 mm
Celková délka L 72 mm
Druh produktu Příslušenství silového upínacího sklíčidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309578 16
EAN / GTIN 2050001852953
Číslo výrobce 071100063216
Výrobce/odpovědná osoba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Popis

Provedení:

Cylindrické upínací kleštiny, popř. redukční pouzdro.
Pro silové upínací pouzdro NT č. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Drážky pro chladící prostředek na průměru d vnitřního otvoru, tudíž vhodné pro periferní chlazení.