Závitová vložka pro upínací kleštinu ER Pojistka proti vysunutí secuRgrip®, Pro upínací ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 309426 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 10 mm
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Typ s ochranou proti vytažení
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309426 10
EAN / GTIN 2050002050099
Číslo výrobce 769410000

Popis

Provedení:

Upínací kleštiny s pojistkou secuRgrip® mají v upínacím otvoru konturu podobnou závitu. Díky použití závitové vložky ve vybroušené HB ploše (Weldon) frézy lze do upínací kleštiny zašroubovat kombinaci fréza + závitová vložka a tím zabránit vysunutí nástroje.
Závitová vložka z kovu, s povlakem TiN.

Popis:

Při obrábění drahých obrobků máte jen jednu šanci na bezchybné provedení. Změna délky způsobená nechtěným vytažením nástroje může vést k vážným poškozením obrobku. Upínací kleštiny ER secuRgrip nabízejí maximální ochranu proti vytažení nástroje během frézování.

Výhoda:

  • Procesně spolehlivá práce – 100% ochrana proti vytažení nástroje.
  • Delší životnost nástroje.
  • Upínací kleština s tlumením vibrací.
  • Úplná flexibilita díky systému upínacích kleštin ER.
  • Uživatelsky komfortní manipulace – není zapotřebí žádná úprava upínacího kleštinového trnu.

Použití:

Díky systému secuRgrip® se z běžného upínacího kleštinového trnu stane trn s ochranou proti vytažení nástroje, který však zachovává výhody flexibilního systému upínacích kleštin ER.

Vhodné pro:

Upínací kleština ER secuRgrip® č. 309422 a 309423.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý průměr. Pozor na správné usazení v upínacím sklíčidle: Při použití např. ve velmi krátkém upínacím pouzdře odstraňte podle potřeby podložku pro kompenzaci délky na spodní straně kleštiny.