Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 3,5mm

Artiklové číslo: 309407 3,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 3,5 mm
Upnutí ER 16
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 4031 E
Vnější ⌀ D 16,7 mm
Celková délka L 27,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309407 3,5
EAN / GTIN 4069515025782
Číslo výrobce 309407 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).
S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

Poznámka:

Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.