• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kleština ER s utěsněním, ER32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 9/16mm

Artiklové číslo: 309001 9/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER32
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 469 E
Vnější ⌀ D 33 mm
Celková délka L 40 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309001 9/16
EAN / GTIN 4062406104375
Číslo výrobce 309001 9/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné. Pro jmenovitý ⌀.