{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
| Upnutí | ER 16 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
| Typ | 425 E | |
| Vnější ⌀ D | 16,7 mm | |
| Celková délka L | 27,5 mm | |
| Druh produktu | Upínací kleština |
| Katalogové číslo | 308906 9 | |
| EAN / GTIN | 2050001768100 | |
| Číslo výrobce | 13723010900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |