ER kleština s utěsněním, ER 11, Jmenovitý upínací ⌀ d: 3mm

Artiklové číslo: 308882 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 3 mm
Upnutí ER 11
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Typ 4012 E
Vnější ⌀ D 11,2 mm
Celková délka L 18 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308882 3
EAN / GTIN 2050001766854
Číslo výrobce 13721010300
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Při použití těsnění pro vnitřní chlazení lze upínat pouze jmenovitý rozměr. Podobně jako ISO 15488-A.
S gumovým těsněním (použití až 60 barů).